Hellermanntyton - Bande continue 1213 en vinyle imprimable, rose, largeur 40 mm, longueur 50 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 50000 mm
transparent - Non
largeur - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026581019
Réf. Sonepar
00816658101
Réf. Fournisseur
596-00971
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
inscription
sans inscription
couleur
autre
longueur
50000 mm
transparent
Non
largeur
40 mm
hauteur
50000 mm
Bande continue imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), Rose, largeur 40.0 mm, conditionnement par 50 mètres
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes en vinyle coloré en rouleau continu sont particulièrement adaptées à l'identification de grandes surfaces, telles que les rayonnages, les tuyaux ou les conduits. Pour personnaliser vos étiquettes, nous vous proposons notre solution d'impression thermique, nos imprimantes TT431 ou TT4030, ainsi que notre logiciel d'édition TagPrint Pro. Vous pouvez ainsi imprimer facilement des textes alphanumériques, des codes à barres, des codes QR, des logos et des images de qualité professionnelle.Pour conduits, tuyaux et rayonnagesLivrées en rouleau continu à couper manuellement ou à l'aide d'une imprimante équipée d'un bloc de coupeAdaptées aux surfaces rugueusesRésistantes aux applications en extérieur