Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, blanche, de dimensions 6,4 X 25,4 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 6.35 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026295374
Réf. Sonepar
00816629537
Réf. Fournisseur
596-01120
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
6.35 mm
transparent
Non
sans halogène
Oui
largeur
25.4 mm
hauteur
6.35 mm
Etiquettes transfert thermique, Polyester, Blanc, largeur 25,4 mm, hauteur 6,4 mm, conditionnement par 10000
Les Atouts de l'article:
Cette étiquette est résistante aux rayures et est idéale pour une utilisation comme plaque d'identification ou pour les immobilisations dans les environnements industriels. La plage de température élevée convient à un large éventail d'applications sur des surfaces planes. L'adhésif est également adapté aux surfaces critiques comme le plastique et la peinture. La conception et l'impression d'étiquettes sont simples et les utilisateurs peuvent imprimer rapidement des étiquettes professionnelles en quelques instants grâce à notre logiciel TagPrint Pro.Idéales pour l'identification d'immobilisations en environnements soumis à de fortes chaleurs (jusqu'à +150°C)Application sur des surfaces planesPolyester résistant aux produits chimiquesIdentification permanente qui résiste au tempsImpression de codes à barres et de textes alphanumériques précises sur ce matériau de haute qualité.