Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, argent, de dimensions 6.35 X 195 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 6.35 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026295596
Réf. Sonepar
00816629559
Réf. Fournisseur
596-12043
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
argent
longueur
6.35 mm
transparent
Non
sans halogène
Oui
largeur
19.05 mm
hauteur
6.35 mm
Etiquettes indéchirable transfert thermique, Polyester, Argentée, largeur 19.05 mm, hauteur 6,35 mm, conditionnement par 10000
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes argenté-mat sont résistantes aux rayures et aux hautes températures. Elles sont idéales pour une utilisation comme plaque d'identification pour des applications d'identification industrielles. L'adhésif assure une tenue pérenne sur des surfaces critiques comme le plastique ou la peinture.L'impression avec les imprimantes HellermannTyton, le logiciel de conception Tagprint pro et les rubans associés vous garantissent un résultat optimum.Idéales pour remplacer les plaques en aluminium gravéesImprimer vos étiquettes avec une référence uniquePersonnalisation avec du texte, des images ou des codes barres Application sur des surfaces planesAssure l'identification sur des surfaces critiques, comme les surfaces peintes ou en plastique