Hellermanntyton - Carnet d'etiquettes a recouvrement, marquage manuel, blanc, taille 2,2 a 4,3mm

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 20.2...40.3 mm

  • diamètre du câble - 20.2...40.3 mm

  • longueur - 152.4 mm

  • largeur - 25.4 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4031026298672

Réf. Sonepar

00816629867

Réf. Fournisseur

598-50402

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle

étiquette

diamètre du conducteur

20.2...40.3 mm

diamètre du câble

20.2...40.3 mm

longueur

152.4 mm

largeur

25.4 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

sans

mode de pose

collage

Etiquettes auto protégées, Vinyle (PVC), Blanc/Transparent, largeur 25.4 mm, toron mini 2.2 mm, toron maxi 4.3 mm, conditionnement par 30

Les Atouts de l'article:

Une solution simple et facile pour des marquages temporaires ou définitifs des fils, câbles, et tuyauteries.Etiquettes auto-protégées livrées en carnet de pocheLa couverture protège les étiquettes lorsque ces dernières ne sont pas utiliséesIdentification simple, rapide et propre grace à l'outil de poseIdéal pour les opérations d'entretien et de maintenanceLe film transparent offre une excellente protection contre l'humidité et l'abrasion mécaniqueIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile et son encre spécialement formulée pour un séchage rapide