Hellermanntyton - Passe-Fils pour Panneaux PVC-FR, retardateur de flamme, Noir, HV1209

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 4...5 mm

  • longueur totale - 1.5 mm

  • modèle - fermé

  • pour épaisseur de paroi - 1.5...1.5 mm

  • diamètre d'alésage - 9 mm

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

4031026186344

Réf. Sonepar

00816618634

Réf. Fournisseur

633-02090

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

pour diamètre de câble

4...5 mm

longueur totale

1.5 mm

modèle

fermé

pour épaisseur de paroi

1.5...1.5 mm

diamètre d'alésage

9 mm

sans halogène

Non

serre cable

Non

technique de rétrécissement

Non

finition de l'angle

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

PVC

traitement de la surface

non traité

couleur

noir

étanche à l’eau

Non

température d'utilisation

-30...60 °C

Passe-fils pour panneaux, PVC-FR, retardateur de flamme, UL94V0, Noir, toron maxi 11.0 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Les protections pour bords de tôle sont utilisées partout là où les câbles et les fils sont acheminés au travers de parois.Les passes-fils HellermannTyton offrent une excellente protection mécanique.Protège les câbles sur les arêtes vivesFournit une répartition des contraintesFlexible et facile à appliquerHaute résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales