Hellermanntyton - Passe-Fils pour Panneaux PVC-FR, retardateur de flamme, Noir, HV1301

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 8...9 mm

  • longueur totale - 1 mm

  • modèle - fermé

  • pour épaisseur de paroi - 1...1 mm

  • diamètre d'alésage - 11 mm

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

4031026186429

Réf. Sonepar

00816618642

Réf. Fournisseur

633-03010

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

pour diamètre de câble

8...9 mm

longueur totale

1 mm

modèle

fermé

pour épaisseur de paroi

1...1 mm

diamètre d'alésage

11 mm

sans halogène

Non

serre cable

Non

technique de rétrécissement

Non

finition de l'angle

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

PVC

traitement de la surface

non traité

couleur

noir

étanche à l’eau

Non

température d'utilisation

-30...60 °C

Passe-fils pour panneaux, PVC-FR, retardateur de flamme, UL94V0, Noir, toron maxi 15.9 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Les protections pour bords de tôle sont utilisées partout là où les câbles et les fils sont acheminés au travers de parois.Les passes-fils HellermannTyton offrent une excellente protection mécanique.Protège les câbles sur les arêtes vivesFournit une répartition des contraintesFlexible et facile à appliquerHaute résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales