Hellermanntyton - Passe-Fils pour Panneaux PVC-FR, retardateur de flamme, Noir, HV1305
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 14...15 mm
longueur totale - 3 mm
modèle - fermé
pour épaisseur de paroi - 3...3 mm
diamètre d'alésage - 18 mm
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4031026186474
Réf. Sonepar
00816618647
Réf. Fournisseur
633-03050
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
pour diamètre de câble
14...15 mm
longueur totale
3 mm
modèle
fermé
pour épaisseur de paroi
3...3 mm
diamètre d'alésage
18 mm
sans halogène
Non
serre cable
Non
technique de rétrécissement
Non
finition de l'angle
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
couleur
noir
étanche à l’eau
Non
température d'utilisation
-30...60 °C
Passe-fils pour panneaux, PVC-FR, retardateur de flamme, UL94V0, Noir, toron maxi 24.0 mm, conditionnement par 500
Les Atouts de l'article:
Les protections pour bords de tôle sont utilisées partout là où les câbles et les fils sont acheminés au travers de parois.Les passes-fils HellermannTyton offrent une excellente protection mécanique.Protège les câbles sur les arêtes vivesFournit une répartition des contraintesFlexible et facile à appliquerHaute résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales