Hellermanntyton - Passe-Fils pour Panneaux PVC-FR, retardateur de flamme, Noir, HV1502
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 6.5...7.5 mm
longueur totale - 1.5 mm
modèle - fermé
pour épaisseur de paroi - 1.5...1.5 mm
diamètre d'alésage - 8 mm
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4031026186511
Réf. Sonepar
00816618651
Réf. Fournisseur
633-05020
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
pour diamètre de câble
6.5...7.5 mm
longueur totale
1.5 mm
modèle
fermé
pour épaisseur de paroi
1.5...1.5 mm
diamètre d'alésage
8 mm
sans halogène
Non
serre cable
Non
technique de rétrécissement
Non
finition de l'angle
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
couleur
noir
étanche à l’eau
Non
température d'utilisation
-30...60 °C
Passe-fils pour panneaux, PVC-FR, retardateur de flamme, UL94V0, Noir, toron maxi 11.5 mm, conditionnement par 2000
Les Atouts de l'article:
Les protections pour bords de tôle sont utilisées partout là où les câbles et les fils sont acheminés au travers de parois.Les passes-fils HellermannTyton offrent une excellente protection mécanique.Protège les câbles sur les arêtes vivesFournit une répartition des contraintesFlexible et facile à appliquerHaute résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales