Hellermanntyton - Passe-Fils Anti-Pliure Bte Assort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 3.5...12 mm
modèle - fermé
sans halogène - Non
serre cable - Non
technique de rétrécissement - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4031026187136
Réf. Sonepar
00816618713
Réf. Fournisseur
639-60000
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
pour diamètre de câble
3.5...12 mm
modèle
fermé
sans halogène
Non
serre cable
Non
technique de rétrécissement
Non
finition de l'angle
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
couleur
noir
température d'utilisation
-30...60 °C
Assortiment de passe-fils anti-pliure et pour panneaux, PVC, Noir, conditionnement par 10
Les Atouts de l'article:
Un assortiment pratique de passe-fils pour le montage, les réparations et les révisions. Flexible et facile à appliquerExcellente résistance aux produits chimiques et aux contraintes environnementales