Hellermanntyton - Ruban adhesif Isolant PVC HelaTape Flex 15 - Rouge 15x10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - rouge
longueur - 10 m
épaisseur - 0.15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026401645
Réf. Sonepar
00816640164
Réf. Fournisseur
710-00101
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur
15 mm
matériau
PVC
couleur
rouge
longueur
10 m
épaisseur
0.15 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
-10...90 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
magnétique
Non
Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex, PVC, Rouge, Epaisseur 0,15mm, Largeur 15mm, Longueur 10m, Conditionnement par 100m. Adapté aux travaux de réparation, d'isolation, de fixation, de maintenance et d'identification des câbles.
Les Atouts de l'article:
Rubans d'isolation électrique disponibles pour toutes les épissures de fils ou de câbles électriques jusqu'à 600 Volts.Couverture d'isolation et de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension.Mise en faiseaux de fils ou de câbles électriquesUtilisation possible à l'extérieur ou à l'intérieur.Ruban isolant en PVC disponible dans une large palette de couleurs Ruban adapté aux travaux de protection, d'isolation, de fixation, de maintenance et d'identification des câbles Forte résistance à l’abrasion, aux moisissures, aux rayons du soleil, aux produits chimiques et aux conditions climatiques les plus rigoureusesConformabilité, élasticité et très bonne adhésionUtilisé pour la mise en faisceaux de fils et de câblesBonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 kV)Conforme aux exigences de l'IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90Retardateur de flamme selon l' IEC 60454-2