Hellermanntyton - Ruban adhesif Isolant PVC HelaTape Flex 15 - Orange 15x10

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - orange

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4031026401737

Réf. Sonepar

00816640173

Réf. Fournisseur

710-00110

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur

15 mm

matériau

PVC

couleur

orange

longueur

10 m

épaisseur

0.15 mm

transparent

Non

fluorescente

Non

bilatéral

Non

résistant aux UV

Oui

isolant

Oui

autoextinguible

Oui

résistance à la température

-10...90 °C

autosoudant/amalgamé

Non

adapté à la haute tension

Non

vulcanisé

Non

Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex, PVC, Orange, Epaisseur 0,15mm, Largeur 15mm, Longueur 10m, Conditionnement par 100m. Adapté aux travaux de réparation, d'isolation, de fixation, de maintenance et d'identification des câbles.

Les Atouts de l'article:

Rubans d'isolation électrique disponibles pour toutes les épissures de fils ou de câbles électriques jusqu'à 600 Volts.Couverture d'isolation et de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension.Mise en faiseaux de fils ou de câbles électriquesUtilisation possible à l'extérieur ou à l'intérieur.Ruban isolant en PVC disponible dans une large palette de couleurs Ruban adapté aux travaux de protection, d'isolation, de fixation, de maintenance et d'identification des câbles Forte résistance à l’abrasion, aux moisissures, aux rayons du soleil, aux produits chimiques et aux conditions climatiques les plus rigoureusesConformabilité, élasticité et très bonne adhésionUtilisé pour la mise en faisceaux de fils et de câblesBonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 kV)Conforme aux exigences de l'IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90Retardateur de flamme selon l' IEC 60454-2