Hellermanntyton - Ruban adhesif Isolant PVC HelaTape Flex 15 - Jaune 19x20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - PVC
couleur - jaune
longueur - 20 m
épaisseur - 0.15 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4031026479866
Réf. Sonepar
00816647986
Réf. Fournisseur
710-00153
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur
19 mm
matériau
PVC
couleur
jaune
longueur
20 m
épaisseur
0.15 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
-10...90 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex, PVC, Jaune, Epaisseur 0,15mm, Largeur 19mm, Longueur 20m, Conditionnement par 20m
Les Atouts de l'article:
Rubans d'isolation électrique disponibles pour toutes les épissures de fils ou de câbles électriques jusqu'à 600 Volts.Couverture d'isolation et de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension.Mise en faiseaux de fils ou de câbles électriquesUtilisation possible à l'extérieur ou à l'intérieur.Ruban isolant en PVC disponible dans une large palette de couleurs Ruban adapté aux travaux de protection, d'isolation, de fixation, de maintenance et d'identification des câbles Forte résistance à l’abrasion, aux moisissures, aux rayons du soleil, aux produits chimiques et aux conditions climatiques les plus rigoureusesConformabilité, élasticité et très bonne adhésionUtilisé pour la mise en faisceaux de fils et de câblesBonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 kV)Conforme aux exigences de l'IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90Retardateur de flamme selon l' IEC 60454-2