Hellermanntyton - Ruban adhesif d'isolation HelaTape Flex 2000+ Noir 19x20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 20 m
épaisseur - 0.21 mm
Minimum d'achat
80 unité(s)
EAN
4031026548685
Réf. Sonepar
00816654868
Réf. Fournisseur
710-10701
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur
19 mm
matériau
PVC
couleur
noir
longueur
20 m
épaisseur
0.21 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
-18...105 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex, PVC, Noir, Epaisseur 0,21mm, Largeur 19mm, Longueur 20m, Conditionnement par 20m
Les Atouts de l'article:
Rubans d'isolation électrique disponibles pour toutes les épissures de fils ou de câbles électriques jusqu'à 1 KV.Couverture d'isolation et de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension.Mise en faiseaux de fils ou de câbles électriquesUtilisation possible à l'extérieur ou à l'intérieur.Ruban isolant en PVC, très flexible, qualité premium, toute saisonEpaisseur de ruban plus importante offrant des propriétés électriques et mécaniques supérieuresPerformant même en conditions extrêmes notamment à basse température (-18°C à +105°C)Adhésif haute qualité à base de caoutchoucRetardateur de flamme selon la norme UL 510Résiste aux UV, à l'humidité, aux produits chimiques, à l'abrasion et à la corrosionBonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 kV)