Hellermanntyton - Profile de protection pour bord de tole largeur 5mm SM1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 6.3 mm
largeur - 5 mm
longueur - 75000 mm
adapté à - universel
type de construction - bande de protection
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026272191
Réf. Sonepar
00816627219
Réf. Fournisseur
800-00004
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
hauteur
6.3 mm
largeur
5 mm
longueur
75000 mm
adapté à
universel
type de construction
bande de protection
couleur
noir
sans halogène
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
Profilé de protection pour bords de tole en rouleau, PVC, Noir, largeur 5.0 mm, conditionnement par 75 mètres
Les Atouts de l'article:
Les protections pour bords de tôle EdgeGuard sont utilisés pour protéger les câbles passant sur des parois à angles vifs. Ils servent également à habiller proprement des bords de tôle.Très flexibleFacile à mettre en œuvre par simple pressionProtège les câbles et empêche qu'ils s'abiment dans des passages de cloison