Hellermanntyton - Tire-fils CableScout+, Kit de Luxe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
matériau - plastique
longueur - 1 m
forme de la tête - autre
forme - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4031026406268
Réf. Sonepar
00816640626
Réf. Fournisseur
897-90001
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
domaine d'application
autre
matériau
plastique
longueur
1 m
forme de la tête
autre
forme
rond
qualité du matériau
autre
largeur/diamètre du ruban de tirage
150 mm
raccordement par filetage
Oui
torsadé
Non
Capacité de charge
200 kg
Tire-fils, kit de Luxe : 2 rallonges souples + 6 semi-rigides + 2 rigides de 1 m, rallonge très souple de 150mm, bague, adaptateur, crochet grande taille, boucle de guidage, tête ronde et tête plate de guidage, lampe torche LED, aimant
Les Atouts de l'article:
Cable Scout+ est un outil multifonctionnel professionnel destiné au tirage de câbles dans les cloisons ou les faux plafonds.Il permet une mise en œuvre en un temps record, même dans les environnements les plus contraignants.Les tiges, faites de plastique chargé en fibres de verre, permettent de tirer un câble dont le poids atteint jusqu’à 200 kg.Le Cable Scout+ permet également à l’utilisateur de vérifier, d’éclairer et de récupérer un câble en utilisant les accessoires.Le kit d’installation est composé de tiges, de nombreux accessoires et d’une sacoche robuste permettant leur rangement.Outil d'aide à l'installation de câblesPermet un gain de temps considérable, surtout dans les endroits peu accessiblesLes tiges sont renforcées avec de la fibre de verreRésiste jusqu'à 200 kg en tractionSacoche de transport très pratique