Hikoki Power Tools - Ponceuse excentrique 230W Ø125mm 7000-12000 trs/min. en coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 230 W
diamètre du disque de meulage - 125 mm
diamètre de circuit oscillant 1 - 3.2 mm
vitesse de rotation au ralenti - 7000...12000 1/min
poids de la machine - 1.4 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376279920
Réf. Sonepar
02133612830
Réf. Fournisseur
SV13YAWBZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
230 W
diamètre du disque de meulage
125 mm
diamètre de circuit oscillant 1
3.2 mm
vitesse de rotation au ralenti
7000...12000 1/min
poids de la machine
1.4 kg
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
course
125 mm
fixation produit abrasif
coller
longueur
145 mm
largeur
125 mm
hauteur
145 mm
Ponceuse excentrique 230W Ø125mm, vit à vide 7000-12000 trs/min., amplitude 3,2mm, ligne ergonomique, Carcasse caoutchoutée, Aspi. des poussières très efficace, Patin auto-agrippant, livrée en coffret, sac à poussière et abrasif