Hikoki Power Tools - Ponceuse excentrique 350W Ø150mm variable 4200-11000tr/min orbital Ø2,8mm 6,2mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 350 W
diamètre du disque de meulage - 150 mm
diamètre de circuit oscillant 1 - 2.8 mm
vitesse de rotation au ralenti - 4200...11000 1/min
poids de la machine - 2.5 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376280162
Réf. Sonepar
02133626163
Réf. Fournisseur
SV15YCWBZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
350 W
diamètre du disque de meulage
150 mm
diamètre de circuit oscillant 1
2.8 mm
vitesse de rotation au ralenti
4200...11000 1/min
poids de la machine
2.5 kg
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
diamètre de circuit oscillant 2
6.2 mm
course
6.2 mm
fixation produit abrasif
coller
longueur
388 mm
largeur
173 mm
hauteur
182 mm
Ponceuse excentrique 350W Ø150mm, vit à vide variable 4200-9200tr/mn, turbo 11000tr/mn, Polyvalente bois/métal, ponçage ultra-fin, amplitude mouvement orbital Ø2,8mm 6,2mm, livrée avec 1 sac poussière, 1 abrasif et 1 poignée avant