Hikoki Power Tools - Radio de chantier pour batt.glissière ou secteur sans batt./ni charg.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - récepteur radio
DAB+ - Non
couleur - noir
mode de pose - appareil indépendant
nombre d'heures de réveil - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376319596
Réf. Sonepar
02133624688
Réf. Fournisseur
UR18DSALW4Z
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
modèle
récepteur radio
DAB+
Non
couleur
noir
mode de pose
appareil indépendant
nombre d'heures de réveil
0
montre radio
Non
lecteur CD
Non
type d'affichage
numérique
onde courte
Non
ondes longues
Non
AM
Oui
FM
Oui
Radio de chantier livrée sans batt ni charg, fonctionne avec batt. glissière ou secteur, Fréquences bande FM 87.5 à 108 MHz, bande AM 522 à 1620 kH, Entrée AUX. Jack Ø 3.5 mm, Sortie AUX. USB, avec Adapt. secteur 12V, Piles AA 1,5V x2