Hikvision - Switch POE non managed 8 ports budget PoE 60W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 8
puissance max. PoE - 65 W
couche 2 - Oui
hauteur - 27.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6941264013945
Réf. Sonepar
07807401394
Réf. Fournisseur
301801293
Réf. Commerciale
Hikvision
power over Ethernet
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE
8
puissance max. PoE
65 W
couche 2
Oui
hauteur
27.6 mm
largeur
170 mm
profondeur
93.1 mm
L2, non managed, 8 ports PoE RJ45 10-100M, 1 port uplink RJ45 10-100M, 802.3af-at, budget d'alimentation PoE 60W, max. Transmission longue distance de 250 m, protection contre les surtensions 6KV