Hikoki Power Tools - Perfo MultiVolt 3 modes SDS+ 28mm 36-18V Brushless 3J sans en coffret HitCase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
capacité d'accu - 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 4.2 kg
nombre d'impacts max. - 1100 1/min
insertion d'outils - intégration SDS-plus
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376307906
Réf. Sonepar
02133630790
Réf. Fournisseur
DH36DPAWVZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
tension nominale
36 V
capacité d'accu
4 Ah
poids, bloc d'accus inclus
4.2 kg
nombre d'impacts max.
1100 1/min
insertion d'outils
intégration SDS-plus
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
vitesse de rotation au ralenti
1100...1100 1/min
énergie de frappe max.
3.9 J
diamètre d'alésage béton
28 mm
diamètre d'alésage acier
13 mm
diamètre d'alésage bois
32 mm
longueur
351 mm
largeur
220 mm
hauteur
220 mm
Perfo MultiVolt 3 modes SDS+ béton 28mm, bois 32mm, acier 13mm, vit à vide 0-1100tr-min, frappe 0-4300cps-min, 36-18V Brushless, 3J, Autonomie béton Ø8,5mmx40mm soit env. 135 trous, 2 batteries, 1 chargeur, 1 Coffret HC, 1 poignée, 1 butée