Hikoki Power Tools - Perceuse viss. 92Nm 18V Li-ion m.auto.13 sans batt./ni charg, en coffret HitCase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
capacité d'accu - 0 Ah
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 0...350 1/min
portée du mandrin - 1.5...13 mm
avec chargeur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376311200
Réf. Sonepar
02133623211
Réf. Fournisseur
DS18DSDLL2Z
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
tension nominale
36 V
capacité d'accu
0 Ah
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
0...350 1/min
portée du mandrin
1.5...13 mm
avec chargeur
Non
poids sans batterie
2.1 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
0...1600 1/min
couple de rotation max.
92 Nm
diamètre d'alésage acier 2nde
13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
65 mm
longueur
228 mm
Perc.Viss. 18V Li-ion m.auto.13mm, Induc. vit. à vide basses 0-350tr/min, htes 0-1600tr/min, cap acier 13mm, bois 65mm, vis méca Ø6mm, serrage réglable 2-8Nm/22pos, vis bois Ø8x100mm, 92Nm, Livrée en coffret HitCase, sans batt ni charg