Hikoki Power Tools - Meuleuse MultiVolt 36/18V Ø230 Li-ion Brushless sans batt. ni charg. coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
capacité d'accu - 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 4.9 kg
insertion d'outils - M14
diamètre max. de disque - 230 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376326570
Réf. Sonepar
02133632657
Réf. Fournisseur
G3623DAW4Z
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
tension nominale
36 V
capacité d'accu
0 Ah
poids, bloc d'accus inclus
4.9 kg
insertion d'outils
M14
diamètre max. de disque
230 mm
nombre d'accus fournis
0
avec chargeur
Non
vitesse de rotation au ralenti
0...5530 1/min
longueur
531 mm
largeur
248 mm
hauteur
162 mm
Meuleuse MultiVolt 36/18V 4/8Ah Ø230mm, alésage 22,2mm, fil. M14, rég. à vide 5300tr/min, Brushless, frein élect., dém. progressif, antiredémarrage, coffret, sans batterie ni chargeur, poignée aux. Antivib, clé, carter orientable par levier