Hikoki Power Tools - Tournevis à choc 25Nm 7.2V 1.5Ah Li-ion insert emm.6 pans 1/4'' en coffret+2batt

Hikoki Power Tools - Tournevis à choc 25Nm 7.2V 1.5Ah Li-ion insert emm.6 pans 1/4'' en coffret+2batt

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité d'accu - 1.5 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 0.6 kg

  • couple de rotation max. - 25 Nm

  • tournevis à plaque de plâtre - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4966376321698

Réf. Sonepar

02133614348

Réf. Fournisseur

WH7DLWCZ

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

tension nominale

7.2 V

capacité d'accu

1.5 Ah

poids, bloc d'accus inclus

0.6 kg

couple de rotation max.

25 Nm

tournevis à plaque de plâtre

Non

nombre d'accus fournis

1

avec chargeur

Oui

longueur

282 mm

Tournevis à choc 7.2V 1.5Ah Li-ion insert emm. 6 pans 1/4'', vit à vide 0-2400tr/mn, frappe 0-3000cps/mn, cap vis méca Ø3-8mm, cap boulonnage M3-M8, couple de serrage max 25Nm, emm. 6 pans 1/4", livré en coffret, 2 batteries, 1 chargeur