Iboco - Moulure auto-adhésive avec couvercle à charnière TMR 12x12 1 compart. blanche

Iboco - Moulure auto-adhésive avec couvercle à charnière TMR 12x12 1 compart. blanche

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 12 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

8015892003086

Réf. Sonepar

00055000308

Réf. Fournisseur

B00308

Réf. Commerciale

Iboco

largeur

12 mm

hauteur

12 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

0

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

section transversale utile

8 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

auto-adhésif

finition du couvercle

sans

avec agrafe pour tenue de câble

Non

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

estampages

Non

indice de protection (IP)

IP30

température d'utilisation

15...60 °C

Moulure auto-adhésive avec couvercle à charnière TMR 12x12 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

Les Atouts de la gamme:

APPLICATION
Moulures auto-adhésives avec couvercle à charnière - Moulures guide câbles, pour vos compléments d’installation(sonorisation, téléphonie, télévision, etc.)

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.