Iboco - Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 60x60 1 compartiment blanche

Iboco - Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 60x60 1 compartiment blanche

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 60 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

8015892003192

Réf. Sonepar

00055000319

Réf. Fournisseur

B00319

Réf. Commerciale

Iboco

largeur

60 mm

hauteur

60 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

0

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

section transversale utile

3070 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Non

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Oui

livraison sur rouleau

Non

estampages

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

5...60 °C

Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 60x60 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

Les Atouts de la gamme:

CHOIX
L’offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références

APPLICATIONS VARIEES
IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-E ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes
960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), la gamme TA-E satisfait à l’essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11) - Elle se conforme ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI

FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM

MODULARITE
Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-E

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.