Iboco - Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 200x60 1 compartiment blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 60 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8015892003222
Réf. Sonepar
00055000322
Réf. Fournisseur
B00322
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
200 mm
hauteur
60 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
section transversale utile
10610 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Oui
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
5...60 °C
Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 200x60 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.