Iboco - Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 100x60 1 compartiment blanche

Iboco - Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 100x60 1 compartiment blanche

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 60 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

8015892003277

Réf. Sonepar

00055000327

Réf. Fournisseur

B00327

Réf. Commerciale

Iboco

largeur

100 mm

hauteur

60 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

0

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

section transversale utile

5250 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Non

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Oui

livraison sur rouleau

Non

estampages

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

5...60 °C

Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 100x60 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.