Iboco - Goulotte de distribution cloisonnée TA-S 60x40 2 compartiments blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 40 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8015892003390
Réf. Sonepar
00055000339
Réf. Fournisseur
B00339
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
60 mm
hauteur
40 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
section transversale utile
1960 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Oui
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
5...60 °C
Goulotte de distribution cloisonnée TA-S 60x40 2 compartiments blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)
Les Atouts de la gamme:
CHOIX
L’offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références
APPLICATIONS VARIEES
IK10 : Applications exigeantes - La gamme TA-S IK10 est idéale dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique
960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), les goulottes TA-S satisfont à l’essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI
FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120°
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.