Iboco - Moulure auto-adhésive avec couvercle à charnière TMR 12x7 1 compart. blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 12 mm
hauteur - 7 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
162 unité(s)
EAN
8015892003697
Réf. Sonepar
00055000369
Réf. Fournisseur
B00369
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
12 mm
hauteur
7 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
section transversale utile
5 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
auto-adhésif
finition du couvercle
sans
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP30
température d'utilisation
15...60 °C
Moulure auto-adhésive avec couvercle à charnière TMR 12x7 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.