Iboco - Angle intérieur pour TA-E 40x17 et TA-S 40x17 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 17 mm
largeur - 40 mm
modèle - capot moulé
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892003956
Réf. Sonepar
00055000395
Réf. Fournisseur
B00395
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
17 mm
largeur
40 mm
modèle
capot moulé
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
indice de protection (IP)
IP40
feuille de protection
Non
Angle intérieur pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 40x17 et goulotte de distribution cloisonnée TA-S 40x17 blanc RAL9010
Les Atouts de la gamme:
CHOIX
L’offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références
APPLICATIONS VARIEES
IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-E ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes
IK10 : Applications exigeantes - Les gammes TA-S IK10 sont idéales dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique
960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), les gammes TA-E et TA-S satisfont à l’essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI
FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM
MODULARITE
Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-E
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.