Iboco - Té de dérivation pour TA-E 15x17 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 17 mm
largeur - 15 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8015892005356
Réf. Sonepar
00055000535
Réf. Fournisseur
B00535
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
17 mm
largeur
15 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
hauteur sortante
17 mm
largeur sortante
15 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
modèle
capot moulé
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
Té de dérivation pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 15x17 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.