Iboco - Angle intérieur pour TA-E 40x25 blanc

Iboco - Angle intérieur pour TA-E 40x25 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • sans halogène - Oui

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - PVC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892616149

Réf. Sonepar

00055261614

Réf. Fournisseur

B00688

Réf. Commerciale

Iboco

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9010

indice de protection (IP)

IP40

feuille de protection

Non

Angle intérieur pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 40x25 blanc RAL9010

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.