Iboco - Embout pour TA-E 25x30 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 30 mm
largeur - 25 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892008678
Réf. Sonepar
00055000867
Réf. Fournisseur
B00867
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
30 mm
largeur
25 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
Embout pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 25x30 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.