Iboco - Embout pour TA-E 100x60 et TA-G 100x60 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 100 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892008746
Réf. Sonepar
00055000874
Réf. Fournisseur
B00874
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
60 mm
largeur
100 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
Embout pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 100x60 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 100x60 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.