Iboco - Embout pour TA-E 120x60 et TA-G 120x60 blanc

Iboco - Embout pour TA-E 120x60 et TA-G 120x60 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 120 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892008777

Réf. Sonepar

00055000877

Réf. Fournisseur

B00877

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

60 mm

largeur

120 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

Embout pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 120x60 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 120x60 blanc RAL9010

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.