Iboco - Embout pour TA-E 150x80 et TA-G 150x80 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 150 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892008807
Réf. Sonepar
00055000880
Réf. Fournisseur
B00880
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
80 mm
largeur
150 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
Embout pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 150x80 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 150x80 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.