Iboco - Joint de couvercle pour TA-E TA-G 100x40 100x60 100x80 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
modèle - extérieur
matériau - plastique
couleur - blanc
numéro RAL - 9010
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892008876
Réf. Sonepar
00055000887
Réf. Fournisseur
B00887
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
100 mm
modèle
extérieur
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL
9010
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
avec compensation de potentiel
Oui
indice de protection (IP)
IP40
Joint de couvercle pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E goulotte de distribution cloisonnable TA-G 100x40 100x60 100x80 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.