Iboco - Passage plancher TerCia CSP-N 75x17 3 compartiments grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
hauteur - 17 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8015892013320
Réf. Sonepar
00055001332
Réf. Fournisseur
B01332
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
75 mm
hauteur
17 mm
longueur
2000 mm
couleur
gris
matériau
plastique
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
numéro RAL
7030
capacité de charge max.
0.6 t
température d'utilisation
-15...60 °C
indice de protection (IP)
IP40
Passage plancher TerCia CSP-N 75x17 3 compartiments grise RAL7030, longueur de 2m (socle + couvercle)
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.