Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 100x40 et TA-G 100x40 blanc

Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 100x40 et TA-G 100x40 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 100 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 70...120 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892017090

Réf. Sonepar

00055001709

Réf. Fournisseur

B01709

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

40 mm

largeur

100 mm

modèle

capot moulé

angle

70...120 °

couleur

blanc

feuille de protection

Non

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9010

indice de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

Angle extérieur variable de 70 à 120° pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 100x40 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 100x40 blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Angles variables extérieurs NEAV
Variabilité de 70° à 120° - Dédiés par dimension - Clipsage en face avant (pas de fond) - Recouvrement total socle et couvercle - Tenue renforcée

LES +
Respect des rayons de courbure - Respect de la norme - Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps - Finition soignée

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.