Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 60x60 et TA-G 60x60 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 60 mm
modèle - capot moulé
angle - 70...120 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8015892017113
Réf. Sonepar
00055001711
Réf. Fournisseur
B01711
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
60 mm
largeur
60 mm
modèle
capot moulé
angle
70...120 °
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Angle extérieur variable de 70 à 120° pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 60x60 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 60x60 blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Angles variables extérieurs NEAV
Variabilité de 70° à 120° - Dédiés par dimension - Clipsage en face avant (pas de fond) - Recouvrement total socle et couvercle - Tenue renforcée
LES +
Respect des rayons de courbure - Respect de la norme - Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps - Finition soignée
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.