Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 80x40 et TA-G 80x40 blanc

Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 80x40 et TA-G 80x40 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 80 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 70...120 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892017243

Réf. Sonepar

00055001724

Réf. Fournisseur

B01724

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

40 mm

largeur

80 mm

modèle

capot moulé

angle

70...120 °

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9010

indice de protection (IP)

IP40

feuille de protection

Non

Angle intérieur variable de 70 à 120° pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 80x40 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 80x40 blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Angles variables intérieurs NIAV
Variabilité de 70° à 120° - Dédiés par dimension - Clipsage en face avant (pas de fond) - Recouvrement total socle et couvercle - Tenue renforcée - NIAV avec pan coupé à 45° en face avant pour le respect des rayons de courbure des câbles courant faible

LES +
Respect des rayons de courbure - Respect de la norme - Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps - Finition soignée

Les Atouts de la gamme:

CHOIX
L’offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références

APPLICATIONS VARIEES
IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-E et TA-G ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes
IK10 : Applications exigeantes - Les gammes TA-G IK10 sont idéales dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique
960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), les gammes TA-E et TA-G satisfont à l’essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI

FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E/TA-G et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM

MODULARITE
Grande modularité de la TA-G de 1 à 6 guides de fond pour réaliser jusqu’à 7 compartiments - Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-E et TA-G

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.