Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 100x60 et TA-G 100x60 blanc

Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 100x60 et TA-G 100x60 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 100 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 70...120 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892017298

Réf. Sonepar

00055001729

Réf. Fournisseur

B01729

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

60 mm

largeur

100 mm

modèle

capot moulé

angle

70...120 °

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9010

indice de protection (IP)

IP40

feuille de protection

Non

Angle intérieur variable de 70 à 120° pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 100x60 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 100x60 blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Angles variables intérieurs NIAV
Variabilité de 70° à 120° - Dédiés par dimension - Clipsage en face avant (pas de fond) - Recouvrement total socle et couvercle - Tenue renforcée - NIAV avec pan coupé à 45° en face avant pour le respect des rayons de courbure des câbles courant faible

LES +
Respect des rayons de courbure - Respect de la norme - Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps - Finition soignée

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.