Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 200x80 et TA-G 200x80 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 200 mm
modèle - capot moulé
angle - 70...120 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892017366
Réf. Sonepar
00055001736
Réf. Fournisseur
B01736
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
80 mm
largeur
200 mm
modèle
capot moulé
angle
70...120 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
indice de protection (IP)
IP40
feuille de protection
Non
Angle intérieur variable de 70 à 120° pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 200x80 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 200x80 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.