Iboco - Angle plat pour TA-E 60x40 TA-S60x40 TA-G 60x40 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 60 mm
modèle - capot moulé
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892017397
Réf. Sonepar
00055001739
Réf. Fournisseur
B01739
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
40 mm
largeur
60 mm
modèle
capot moulé
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
indice de protection (IP)
IP40
Angle plat pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 60x40 goulotte de distribution cloisonnée TA-S60x40 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 60x40 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.