Iboco - Angle plat pour TA-E 80x40 et TA-G 80x40 blanc

Iboco - Angle plat pour TA-E 80x40 et TA-G 80x40 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 80 mm

  • modèle - capot moulé

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892017403

Réf. Sonepar

00055001740

Réf. Fournisseur

B01740

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

40 mm

largeur

80 mm

modèle

capot moulé

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

type de fixation

encliquetable

indice de protection (IP)

IP40

Angle plat pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 80x40 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 80x40 blanc RAL9010

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.