Iboco - Té de dérivation pour TA-E 25x30 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 30 mm
largeur - 25 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8015892017533
Réf. Sonepar
00055001753
Réf. Fournisseur
B01753
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
30 mm
largeur
25 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
hauteur sortante
30 mm
largeur sortante
25 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
modèle
capot moulé
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
Té de dérivation pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 25x30 blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Tés de dérivation avec réducteur NTAN
Dédié par dimension - Prédécoupes pour dérivation sur toutes les dimensions inférieures - Recouvrement total socle et couvercle - Dérivation plafond possible avec moulures Optima TM 22x12 et 32x12
LES +
Multi-applications - Rationalisation des stocks - Finition soignée - Respect de la norme
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.