Iboco - Té de dérivation pour TA-E 60x40 TA-S60x40 TA-G 60x40 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 60 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892017557
Réf. Sonepar
00055001755
Réf. Fournisseur
B01755
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
40 mm
largeur
60 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
hauteur sortante
40 mm
largeur sortante
60 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
modèle
capot moulé
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
Té de dérivation pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 60x40 goulotte de distribution cloisonnée TA-S60x40 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 60x40 blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Tés de dérivation avec réducteur NTAN
Dédié par dimension - Prédécoupes pour dérivation sur toutes les dimensions inférieures - Recouvrement total socle et couvercle - Dérivation plafond possible avec moulures Optima TM 22x12 et 32x12
LES +
Multi-applications - Rationalisation des stocks - Finition soignée - Respect de la norme
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.