Iboco - Té de dérivation pour TA-E 100x60 et TA-G 100x60 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 100 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892017618
Réf. Sonepar
00055001761
Réf. Fournisseur
B01761
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
60 mm
largeur
100 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
hauteur sortante
60 mm
largeur sortante
100 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
modèle
capot moulé
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
Té de dérivation pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 100x60 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 100x60 blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Tés de dérivation avec réducteur NTAN
Dédié par dimension - Prédécoupes pour dérivation sur toutes les dimensions inférieures - Recouvrement total socle et couvercle - Dérivation plafond possible avec moulures Optima TM 22x12 et 32x12
LES +
Multi-applications - Rationalisation des stocks - Finition soignée - Respect de la norme
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.