Iboco - Profilé DIN symétrique Omega 3F 35x7,5 percé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 2000 mm
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
8015892021400
Réf. Sonepar
00055002140
Réf. Fournisseur
B02140
Réf. Commerciale
Iboco
modèle
rail DIN 35/7,5 mm
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
2000 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1 mm
Profilé DIN symétrique Omega 3F 35x7,5 percé, longueur de 2m
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.