Iboco - Cloison de séparation pour TA-G 60x40 80x40 100x40 120x40

Iboco - Cloison de séparation pour TA-G 60x40 80x40 100x40 120x40

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - encliquetable

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

8015892024142

Réf. Sonepar

00055002414

Réf. Fournisseur

B02414

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

40 mm

longueur

2000 mm

couleur

gris

type de fixation

encliquetable

matériau

plastique

qualité du matériau

PVC

numéro RAL

7030

température d'utilisation

5...60 °C

Cloison de séparation pour goulotte de distribution cloisonnable TA-G 60x40 80x40 100x40 120x40, longueur standard 2m

Les Atouts de l'article:

Cloisons de séparation pour TA-G SEP-G
La cloison de séparation SEP-G se clipse sans outil sur les guides de fond - Le démontage se fait à l’aide d’un tournevis grâce à la présence de guides placés à la base du séparateur - Guide de fond tous les 25 mm

LES +
Respect de la norme - Gain de temps - Multi-applications - Rationalisation des stocks

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.